NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20286275

NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20286275
NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20286275
NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20286275
NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20 Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20286275

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズ3L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】杢グレー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20286275品番NA-1142/シルバー/3L+NZ-SK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ3L胸囲(cm)132出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間裾廻り(cm)92~122裄丈(cm)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする