曜日別特売
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995

102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995
102252 ソフラピレンエプロン しずく ポケット付 竹虎 20287995

ソフラピレンエプロン しずく ポケット付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード20287995品番102252
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
軽くて丈夫な防水エプロンです。
生地がやわらかく、ガサガサとした摩擦音もしにくい加工です。
首廻りはフリーサイズで調節自由。
洗濯や熱にも強い。

グリーン仕様乾燥機可(家庭用)材質ポリエステル100%耐熱温度(℃)80(アイロン)首廻り(cm)26~42アズワン品番8-9611-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20287995
2024-02-13
用途: 母の介護用
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで何点か用意し使用していたがポケットの位置がやや下(離れている)の為落ちこぼれが発生していたがこの商品はちょうど良い場所にありまた容量も大きめの為活用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする