633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576

633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576
633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576
633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576
633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576
633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576
633-E 3/4 PP カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E] TOYOX(トヨックス) 20290576

カムロック アダプター ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-E]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)20
呼び径(inch)3/4
内容量1個注文コード20290576品番633-E 3/4 PP
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能

用途
工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法G(mm)21寸法H(mm)32寸法K(mm)51寸法L(mm)95呼び径(mm)20呼び径(inch)3/4材質【継手本体】ポリプロピレン質量(kg)0.03使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)-0.1~0.7(23℃),-0.1~0.25(60℃)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0881-28
注意
※ご使用になる流体に適した本体及びガスケットの材質を選定してください。
※薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品( 活性ガス等 ) は使用しないでください。
配管取付時、ネジ部にはシールテープやシール材を使用してください。使用せずに同一金属で接触すると、外せなくなる恐れがあります。
接合の際は、同材質のカプラー・アダプターのご使用を推奨しております。異なる材質で接合の場合、腐食(電食)する場合があります。
ポリプロピレンの使用温度範囲は、0~60℃です。
カムロックの接続・解除の際、カムアームの締付が軽くなった場合は、シール性が低下している可能性がありますので、新しいガスケットにお取替えください。

商品説明動画

カムロック・ツインロックタイプ 耐振動比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20290576
2016-10-26
用途: 排水ポンプのホースの継ぎ手として使用中
田代工業

非常使い勝手が良く大満足です。あとは耐久性だけですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする