VH-100-270PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 20290944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH-100-270PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 20290944
VH-100-270PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 20290944

超高性能フィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
風量(m3/min)(定格)27.0
ガスケット流入側
内容量1個注文コード20290944品番VH-100-270PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。

用途空調機、クリーンルーム機器。ガスケット流入側材質外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム質量(kg)9.0風量(m3/min)(定格)27.0常用温度(℃)80以下トラスコ品番464-1558捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150圧力損失(初期~最終)245~490Pa使用湿度(%RH)80以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする