CN-M12 カップリングナット モノタロウ 20291373

CN-M12 カップリングナット モノタロウ 20291373
CN-M12 カップリングナット モノタロウ 20291373
モノタロウ

カップリングナット

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径AM12
内容量1個注文コード20291373品番CN-M12
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途金型加工時の位置決め治具に。ねじ径AM12材質S45Cピッチ1.75表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり外径C(Φmm)19高さB(mm)32
注意
※用途以外の使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20291373
2022-10-20
用途: 車の整備

ネジをナメきったときに、寸切りと合わせて使用します。強度もあり、とても満足しています。なくなったらまた購入しますのでよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 20291364
2022-09-01
用途: 重機のネジ止
農・林・水産業

重機のワンタッチ交換する時中のネジを緩め交換してから緩まないよう締に使っています。ホームセンターにはなかったので大変助かりました。

対象商品 : 20291364
2022-03-26
用途: 自動車カスタム
建設業・工事業

いろんな種類の高ナットがあって良かったです。
製品は問題なく使えています。

対象商品 : 20291364
2020-03-17
用途: SR400フロントフォークオイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

フォークフォークの蓋を取り外すために購入、大きさバッチリ!安い!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする