SB08125 スタッドボルト モノタロウ 20291434

 

SB08125 スタッドボルト モノタロウ 20291434
SB08125 スタッドボルト モノタロウ 20291434
SB08125 スタッドボルト モノタロウ 20291434
モノタロウ

スタッドボルト

(33件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径AM8
全長L(mm)125
内容量1本注文コード20291434品番SB08125
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途金型加工時の位置決め治具に。ねじ径AM8ピッチ1.25全長L(mm)125ねじ寸法L1(mm)75ねじ寸法L2(mm)10.5材質S45C寸法D(Φmm)7表面処理ホモ処理硬度HRC25~30熱処理あり
注意
※用途以外の使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: ネジ部のスレッドの不完全部の処理が甘い

食い込みで食われトルクが少ないので、締め込みをより強くする必要がある

1が参考にしています
対象商品 : 20291538
2024-07-15
用途: 車両修理
自動車・二輪車・自転車関連業

通常はプレス機の金型設置などに使われるボルト・ナットですが、焼入れしてあり普通のボルト・ナットのように曲がったりネジ山がつぶれたりしにくいのでサスペンションアームのブッシュ交換に使っています。
それなりに回数こなしてくるとへたってきますが普通のボルト・ナットより使えます。
ちなみにモノタロウブランド品はメーカー品に比べてネジが若干ゆるめです。

4が参考にしています
対象商品 : 20291452
2024-07-01
用途: バイスの取り付けで
農・林・水産業

締め杖トルクにも耐えネジ山がなめる事無く使用する事が出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 20291407
2024-03-08
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安く購入出来てたいへんまんぞくしています。そして、たいおうも良くてたいへんまんぞくしています。

対象商品 : 20291443
2023-09-28
用途: 三次元測定機のワーク固定用

M8で長さもあり使用感はとても良い。
ただ黒染め被膜なので少し汚れが手につくのが嫌

対象商品 : 20291626
2022-09-24
用途: 機械のメンテナンス
佐藤

安価に購入出来て助かりました
全長があと10~20mm長いともっと良いのですが

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 20291547
2021-11-24
用途: フライス盤のワーク拘束
ワキ工業株式会社製造業

この作業には拘束(固定)取付が重要なのですが普通に良好でした。

対象商品 : 20291416
2021-03-24
用途: ボール盤のバイス固定
自動車・二輪車・自転車関連業

品質に問題なし、ネジ切りサイズも表示どおりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする