JET INOUE(ジェットイノウエ)
20キャンター標準フロントバンパー用コーナースポイラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
RH(運転席側)
RH(運転席側)
LH(助手席側)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20291480
品番
510568
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ふそう2t’20キャンター標準車専用のフロントバンパーコーナーのデザインをエアロ化したコーナースポイラー!!
取付けは純正と交換するだけ!
用途
外装/ボディパーツ
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
RH(運転席側)
取付方式
交換式
適合車種
ふそう2t'20キャンター標準車(R2.11~)
サイズ(mm)
横520×縦270×奥行135
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください
※ワイド車には取付けできません
※ナンバー枠の種類によっては干渉する場合があります
※年式/型式等での適合照会は一切おこなっておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お受けいたしかねます。予めご了承ください