曜日別特売
572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498

572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498
572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498
572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498
572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498
572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498
572310 ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 20291498

ドアウインドガーニッシュ 4点セット エルフR/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20291498品番572310
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NEWエルフ/超低PMエルフ/'07エルフローキャブに対応したメッキガーニッシュ!
フロント/センター分割の左右セット!両面テープ付で簡単装着
572291:フロント用と572292:センター用が一つになったセット製品です

用途外装/ボディパーツ付属品両面テープ付き材質樹脂/クロームメッキ取付方式かぶせ式適合車種いすゞ2tNEWエルフ/超低PMエルフ/'07エルフローキャブ車(H5.7~R5.2)入数R/Lセット(フロント/センターSET)
注意
※572291/572292は販売終了となります
※粘着力が低下する恐れがございますので、取付前には必ず施行面を脱脂クロスやシリコンオフ等でしっかり脱脂を行って下さい
※年式/型式での適合照会は一切おこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受けいたしかねますので実際のお車をご確認の上お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする