曜日別特売

連結菅(ステンレス管)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS接続入口:W26-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)最高使用圧力(MPa)15注文コード20292329品番PSN-08
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

質量(kg)0.46材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)15接続入口:W26-14(右)袋ナット(P)、出口:W22-14(右)袋ナット(P)使用ガスCL2/SO2
関連資料:(1.18MB)
注意
※ NH3・SO2・HS・その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
※出入口継手の (R)はメタル当り、(P)はパッキン当りを表します。
※2 逆止弁付タイプのO-リングの材質は、標準がFKM (バイトン) 炭酸用がEPDM (エチレンプロピレン)、アンモニア・アセチレン用がIIR (ブチル)、EOG用がFFKM (カルレッツ) となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする