連結菅(ステンレス管)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個材質(本体)SUS接続入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:1/4UJRオス最高使用圧力(MPa)20注文コード20292487品番PSN-03JM
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。

質量(kg)0.32材質(本体)SUS最高使用圧力(MPa)20接続入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:1/4UJRオス使用ガスH2/NH3
関連資料:(1.18MB)
注意
※ NH3・SO2・HS・その他の腐食性ガスに使用する場合は、定期的に交換が必要です。
※出入口継手の (R)はメタル当り、(P)はパッキン当りを表します。
※2 逆止弁付タイプのO-リングの材質は、標準がFKM (バイトン) 炭酸用がEPDM (エチレンプロピレン)、アンモニア・アセチレン用がIIR (ブチル)、EOG用がFFKM (カルレッツ) となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする