SY515RT-5LZ-02 3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515RT SMC 20292783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY515RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20292783品番SY515RT-5LZ-02
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする