曜日別特売
SYJ324-2LOZ-M5 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324 SMC 20293867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(2) AC200
管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付
(M5) M5ポートサブプレート付
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(WAO) コネクタ/ケーブルなし
内容量1個注文コード20293867品番SYJ324-2LOZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(M5) M5ポートサブプレート付リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(2) ノーマルオープンポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする