SYJ512RT-5GZ-M5-X20 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT SMC 20294619

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード20294619品番SYJ512RT-5GZ-M5-X20
参考基準価格(税別)¥7,030販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様(-X20) 直接配管形外部パイロット切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする