SYJ512RT-5LZD-M5-X20 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT SMC 20294637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ512RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
ブラケット(-) ブラケットなし
内容量1個注文コード20294637品番SYJ512RT-5LZD-M5-X20
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mmブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)仕様(-X20) 直接配管形外部パイロット切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする