Rakuda(ラクダ/清水製作所)
SDS-max スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20294639
品番
10176
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長が600mmと従来品(全長400mm)より長い為、深い穴を掘るのに大変便利。
また、楽な姿勢で作業ができ作業効率アップ。
用途
樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。
仕様
使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事
材質
構造用合金鋼
軸径(Φmm)
Φ18
幅(mm)
105
タイプ
スコップ
使用工具
電動ハンマー用
シャンク
SDS-max
適合メーカー
マキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
注意
※使用前には必ず工具の状態を確認して、異常がある場合はご使用しないでください。