曜日別特売
PP-NTPHM-100 プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 20295199

 

PP-NTPHM-100 プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 20295199
PP-NTPHM-100 プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 20295199
PP-NTPHM-100 プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 20295199
PP-NTPHM-100 プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 20295199
PP-NTPHM-100 プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白 オルディ 20295199

プラスプラスネオ手提げひも付 M/35号 乳白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード20295199品番PP-NTPHM-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

吊るして使える、吊り下げ式パッケージのシャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製手提げポリ袋です。
1Lの牛乳パックが約4本入る大きさです。
・特殊U字シール形状により破れにくく再利用しやすい
・特許取得商品(特許 第7284846号)
・エンボス加工で袋の口が開けやすい
・マチ付タイプ
・ひも付、100枚ブロックタイプで吊り下げて使用可能

用途ポリ袋 ビニール袋 レジ袋 スーパー 買い物材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)厚さ0.011×300(180+120)×長さ370乳白サイズMサイズ(号)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする