ハウスホールドジャパン
消臭袋20L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
20295226
品番
AS26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
生ごみやオムツ、ペットのフンや汚れた衣類などの不快な臭いを吸着する高性能消臭剤を配合
用途
消臭 ゴミ袋 ごみ袋 オムツ袋 おむつ袋 生ゴミ 生ごみ 赤ちゃん ベビー 介護用 ペット用 オムツ処理袋
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
約520×600