メイン画像
リス
H&H 風呂椅子 250
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(60個)
注文コード
20295436
品番
GREL196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
HOME&HOMEは特別奇抜な形状ではなく、どんな環境でも馴染むようなデザイン。飾らず、シンプルに、年齢を問わず、誰でも使えるようなベーシックなデザインになっています。
材質
本体:PP、スベリ止め:EVA
色
ホワイト
質量(g)
790
サイズ(mm)
330×250×250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません