曜日別特売
GHIP348 ハイペット R-30 リス 20295531

メイン画像

ハイペット R-30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(36個)注文コード20295531品番GHIP348
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

家庭で気軽に浅漬けを楽しめるハイペット
ミニレシピ付き

材質本体:PS、蓋・キャップ:AS、ストッパー:ABS、押し枠・バネ止め・押し板:PE、バネ:ステンレス鋼クリアブルー質量(g)584容量(L)3サイズ(mm)191×191×202
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする