SYJ522T-5GZD-M5 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T SMC 20295626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
内容量1個注文コード20295626品番SYJ522T-5GZD-M5
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm管接続口径M5×0.8ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする