SYJ522T-5LOZE-M5-F 3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T SMC 20295644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
内容量1個注文コード20295644品番SYJ522T-5LOZE-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし管接続口径M5×0.8ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする