曜日別特売

ハンドルカバー シングルステッチ(つやありエナメル/ホワイト)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
サイズ2HL
適合ハンドル外径(Φcm)47~48
使用糸シルバー
内容量1個注文コード20298267品番ホワイト/シルバー-2HL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
適合ハンドル外径(Φcm)47~48サイズ2HLホワイト使用糸シルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする