スズキ
スズキ純正 デコステッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20298358
品番
99000990EJDS7
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
対象車種:ラパン
ワンポイントのステッカーで、エクステリアをもっとおしゃれに
その他
【推奨貼付位置】Cピラー右側
材質
ハイボスカル
タイプ
エッフェル塔 Journey Lapin
適合車種
Lapin
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。