※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(B4) o4ワンタッチ管継手(下取出し)
(B4) o4ワンタッチ管継手(下取出し)
(B4) o4ワンタッチ管継手(下取出し)
(N3) o5/32ワンタッチ管継手"
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
(D) 2個(ダブルソレノイド)
(S) 1個(シングルソレノイド)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20298733
品番
V110N-D5MZ-B4
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(B4) o4ワンタッチ管継手(下取出し)
切換方式
(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ソレノイド数
(D) 2個(ダブルソレノイド)
コモン仕様
(-) +COM.
コネクタ取出方法
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
コイル
(-) 標準
CADデータダウンロード