曜日別特売
VP342-4GD1-02A-F 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342 SMC 20300054

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20300054品番VP342-4GD1-02A-F
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする