対象車種:エブリイ(PC,JOIN,JOINターボ)/エブリイワゴン/スマイル/ハスラー
Sエンブレムが入ったボーダー柄のオシャレなアンブレラホルダーです
親骨の長さ55cm~70cmまでの傘が収納出来ます
※傘の形状によっては収納できない場合があります
※ヘッドレストに取り付ける場合はその後部座席に乗員できません
※シートクリーンカバーを全面に掛けた状態で同時装着はできません
※チャイルドシート、ジュニアシートの前席には装着できません
※エブリイワゴン・ワゴンRスマイルはラゲッジルームにも装着可能です
※ラゲッジルームに取り付ける場合は、ラゲッジボックス、ラゲッジマット、リヤゲートネットと同時装着はできません