スズキ
スズキ純正 インパネトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
取付
助手席側
注文コード
20300519
品番
9914E-63R00
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
取付
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象車種:ワゴンR
※助手席側はインパネトレーマットと同時装着はできません
材質
シリコン
色
ブラック
取付
助手席側
適合車種
WAGON R
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。