スズキ
スズキ純正 リヤマッドフラップセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
20300729
品番
9911877R00BK1
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象車種:ジムニー
路面からの泥や砂などがボディーに付着するのを防ぎます
リヤ左右セット
色
ブラック
種類
【ロゴ】SUZUKI
適合車種
Jimny
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。