VP342RY-5MOZE1-01A 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RY SMC 20302583

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし注文コード20302583品番VP342RY-5MOZE1-01A
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(01) 1/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなしブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする