スズキ
スズキ純正 平シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20303100
品番
9900099034FC2
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
対象車種:キャリイ
荷台とともに荷物をフルカバーすることができます
※スロープ式平シート、ウイング幌、幌セットと同時装着はできません
材質
ポリエステル生地+塩化ビニールコーティング
寸法(mm)
2120×1780
色
グリーン
適合車種
CARRY
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。