※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344RKT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20304367
品番
VP344RKT-5DZE1-02B
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(B) N.O. (ノーマルオープン)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
(-) なし
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24V
圧力
(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(T) 節電回路付(DCのみ)
CADデータダウンロード