スズキ
スズキ純正 防水シートカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20304710
品番
99147-76R00
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
対象車種:クロスビー(HY-MX)
1脚分
※フロントシートSRSサイドエアバッグ装着車へは装着できません
※サポートハンドルと同時装着はできません
材質
ポリエステル+ウレタン
色
黒
取付
運転席/助手席
適合車種
XBEE(HY-MX)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。