99162-77R01 スズキ純正 ロッドホルダー スズキ 20306968

スズキ純正 ロッドホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20306968品番99162-77R01
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

対象車種:ジムニー/シエラ
釣竿3本が取り付けできるロッドホルダーです
INNO製
サイズ(目安):ロッド1500mm以内、グリップ径22~32mm
※ロッドの形状により、取付できない場合があります
※チャイルドシート、ジュニアシートと同時装着はできません

適合車種Jimny/Jimny SIERRA最大積載荷重(g)2000
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする