曜日別特売
78901-62R10 スズキ純正 ベースキャリア スズキ 20307598

スズキ純正 ベースキャリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20307598品番78901-62R10
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

対象車種:イグニス(HYBRID MF)
ルーフレール付車用
Terzo製
ベースキャリアのみでの使用はできません。各種アタッチメントとセットで使用してください
長さ650mmは取付時のバー前後の距離です
装着時はルーフから約65mm高くなります

質量(kg)6.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×1100×68最大積載量(kg)30適合車種IGNIS(HYBRID MF)
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする