曜日別特売
990009900KA23 スズキ純正 スキー&スノーボードアタッチメント スズキ 20308630

スズキ純正 スキー&スノーボードアタッチメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20308630品番990009900KA23
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

対象車種:スマイル/ハスラー(G,X)/クロスビー/エスクード
平積み
積載目安:スノーボード4枚またはスキー板5~6組用
※ビンディングの形状、スキー板の幅により積載数が変わります
※各車種用のベースキャリアと組み合わせてご使用ください

質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×789×127適合車種WAGONR SMILE/HUSTLER(G,X)/XBEE/ESCUDO
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする