曜日別特売
VP544RKT-5TZ1-03A 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT SMC 20309547

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544RKT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(T) コンジットターミナル
内容量1個注文コード20309547品番VP544RKT-5TZ1-03A
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(-) なしリード線取出方法(T) コンジットターミナル圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする