スズキ
スズキ純正 ベッドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20311256
品番
99272-64P01
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
対象車種:エブリイ/エブリイワゴン
前後2分割
天板:アルミ 脚部:スチール
サイズ(フロントユニット・リヤユニットを組み立てた状態):約1690mm×1120mm×640mm
質量(kg)
30
適合車種
EVERY
最大耐荷重(kg)
160
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。