G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358

G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358
G2P10 美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型 エスパック 20312358

美保Bihou 業務用マスク 日本製 2層タイプ 100枚入 プリーツ型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ小さめ
内容量1箱(100枚)注文コード20312358品番G2P10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

安心の日本製唾や唾液などの飛沫防止マスク。
長時間の作業に最適な高品質の耳ゴム。
肌に優しいふわふわ生地飛沫低減のため厚めの表面生地。
ノーズフィットタイプ。
作業者ファーストなマスクです。
息苦しさを軽減したマスクです。

形状プリーツ型ピンクサイズ小さめ入数(枚)100寸法(縦×横)(mm)90×162ひもタイプ耳かけ
注意
※風邪や花粉には対応していません。工場等での作業時に唾などの飛散を抑えるためのマスクです。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする