CKR-1307G-2 クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 20312471

 

CKR-1307G-2 クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 20312471
CKR-1307G-2 クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 20312471
CKR-1307G-2 クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 20312471

クリーンストッカー CKR-G-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
容量(L)800
内容量1台注文コード20312471品番CKR-1307G-2
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)
外側:ダークグレー、内側:ベージュ
高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)
扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)
耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。
スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。

用途
南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)
南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。
ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。
お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
その他【世帯数の目安】8材質スチール質量(kg)58グレー高さ(mm)1160奥行(mm)750容量(L)800間口(mm)1300ゴミ袋集積目安17
注意
※転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーボルト付属)
※屋上・ベランダなどの強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。
※お客様組立品です。
※45Lゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45Lゴミ袋2袋で算出した目安です。
※2017年11月より順次仕様変更を実施しております。旧タイプとは回転扉等の仕様が一部異なります。メンテナンスの際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする