VQZ115K-5GB1-C3-PRF-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115K SMC 20313835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径(C3) o3.2用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)注文コード20313835品番VQZ115K-5GB1-C3-PRF-Q
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ポート数3管接続口径(C3) o3.2用ワンタッチ管継手オプション(F) ブラケット付リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)切換方式N.C.使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)コイル電圧(V)DC24ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする