※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115K
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ1/4"用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
20313887
品番
VQZ115K-5G1-N7
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
Φ1/4"用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
N.C.
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CADデータダウンロード