VQZ115K-6G1-C4-PR 3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115K SMC 20313966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC12管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)注文コード20313966品番VQZ115K-6G1-C4-PR
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ポート数3管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)切換方式N.C.使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC12ファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする