曜日別特売
VQZ115KR-5M1-CP 3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR SMC 20313984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ100シリーズ VQZ115KR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(CP)サブプレートなし
内容量1個注文コード20313984品番VQZ115KR-5M1-CP
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
管接続口径(CP)サブプレートなしリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル電圧(V)DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする