仕様Range1 0.03mJ/ cm2Range2 0.3mJ/ cm2Range3 3.0mJ/ cm2、【放射照度精度保証範囲】 3.0~60.0mW/cm2、Range2 30.0~600.0mW/cm2、Range3 300~6000.0mW/cm2測定範囲【放射照度】Range1 0.02~60.0mW/cm2、Range2 0.2~600.0mW/cm2、Range3 2.0~6000.0mW/cm2、Range1 0.01~999.99mJ/cm2、Range2 0.1~9999.9mJ/cm2、Range3 1.0~99999.0mJ/cm2径(Φmm)受光窓:3ピーク波長(nm)約355測定波長(μm)300 ~ 390受光素子シリコンフォトダイオード