曜日別特売
VQZ225KR-5L1-02 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225KR SMC 20314709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225KR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20314709品番VQZ225KR-5L1-02
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする