※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
切換方式
N.C.
注文コード
20315068
品番
VQZ235-BYW1-01
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気