曜日別特売
VQZ235-5L1-02-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235 SMC 20315156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ235

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・管接続口径・切換方式など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
注文コード
20315156
品番
VQZ235-5L1-02-Q
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする