用途光化学反応の利用分野における光量測定 ? 半導体、液晶、PCB製造用 フォトリソ工程管理
印刷、製版用 感光材評価・管理
太陽電池の特性評価
光電気反応を含む分野における光量測定 ? 電子写真露光
電子写真焼付
光放射バイオ反応の利用分野における光量測定
紅斑、色素沈着
白斑病治療、光過敏症診断
家畜、魚類の成育促進・管理
植物の徒長抑制や光合成環境管理
殺菌作用の利用分野における光量管理 ? 食品加工
美容、医療
学術研究
測定範囲0.1 ~ 280000μW/cm2 / モード:オート、マニュアル4段レンジ電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 放射強度(μW/cm2) 積算強度(mJ/ cm2)、偏差測定 強度差(μW/cm2)、 強度比(%)延長ケーブル(m)20測定波長(μm)220 ~ 300直線性±5% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V、 1mV/1digit受光素子シリコンフォトダイオード