曜日別特売
UVR-T2+UD-T3040T2 工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット テクノオプティス 20315517

工業用UVチェッカー 表示部+受光部セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲【放射照度】Range1 0.02~60.0mW/cm2、Range2 0.2~600.0mW/cm2、Range3 2.0~6000.0mW/cm2、Range1 0.01~999.99mJ/cm2、Range2 0.1~9999.9mJ/cm2、Range3 1.0~99999.0mJ/cm2注文コード20315517品番UVR-T2+UD-T3040T2
参考基準価格(税別)¥735,700販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。
本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。
また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。

仕様Range1 0.03mJ/ cm2Range2 0.3mJ/ cm2Range3 3.0mJ/ cm2、【放射照度精度保証範囲】 3.0~60.0mW/cm2、Range2 30.0~600.0mW/cm2、Range3 300~6000.0mW/cm2測定範囲【放射照度】Range1 0.02~60.0mW/cm2、Range2 0.2~600.0mW/cm2、Range3 2.0~6000.0mW/cm2、Range1 0.01~999.99mJ/cm2、Range2 0.1~9999.9mJ/cm2、Range3 1.0~99999.0mJ/cm2径(Φmm)受光窓:3電源単4乾電池×3(市販品)/ USBバスパワー精度校正:±2%以内インターフェースUSB2.0(USB A コネクタ ー USB マイクロ B コネクタ)測定波長(μm)290 ~ 430サンプリング周期50Hz 50回/秒 60Hz 60回/秒直線性±3%以内出力信号【アナログ】0~2Vmax. 各レンジ共通受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性30° ±5%以内、 60° ±25%以内
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む製品はご発注時、書類に記載するユーザー様名が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする