- 熱中症予防情報看板 マグネット付 動物ver(ウサギ) グリーンクロス 20317005

熱中症予防情報看板 マグネット付 動物ver(ウサギ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード20317005品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

視認性の高い目立つ看板で、WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。WBGT値の警戒情報イラストがマグネットになっており、その日の気温や湿度などの状況に応じて表示を変更できます。かわいい動物柄となっており、幼稚園や小学校、小さいお子様のいる公共施設などでのご利用に適しています。

用途熱中症の注意喚起に。仕様【板面】無反射幅(mm)560寸法(mm)【板面】550×1400高さ(mm)1820
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする